曜日別特売

腰道具セット(WSBシリーズ)

腰道具セット(WSBシリーズ) - JEFCOM(ジェフコム)

カーブタイプ
アルミスライドバックル
D環2個
補助ベルト幅170mm

用途
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容
ワークポジショニング用器具 WP-R300DS-2BR、電工プロキャンバスポーチ JND-860、電工プロキャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)JND-941、電工プロキャンバスホルダー(ペンチ親子吊)JND-944、電工プロキャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)JND-952、べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O
材質
胴ベルト:ナイロン、補助ベルト:ポリエステル
色
ブラック・レッド
ベルト
胴ベルト(カーブ形状):軽量アルミスライドバックル付、補助ベルト(カーブ形状):軽量V角環1個付・軽量D環2個付
胴ベルト(mm)
45×1200
補助ベルト(mm)
170×720
適応ウエスト(cm)
82~98(着衣時)
内容量
1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546515WSB-R300-2BR
¥48,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする