ニシキ工業
ロビーチェア
ビニールレザーは抗菌・防汚・難燃・耐薬品仕様です。脚部は堅牢なスチール製です。
用途
工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室
材質
背・座/木枠 合板 ウレタンフォーム、脚部/スチールパイプ(□26)焼付塗装(アジャスター付)
キャスター
なし
肘掛
なし
座高(mm)
430
材質(脚部)
スチールパイプ(□26)焼付塗装
材質(座面)
木枠 合板 ウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55549735
TEP-18A
ミルキーホワイト
20.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549744
TEP-18A
カーキグリーン
20.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549753
TEP-18A
コバルトブルー
20.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549769
TEP-18A
コーラルピンク
20.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549778
TEP-18A
マスタードイエロー
20.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549787
TEP-18A
モカブラウン
20.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549796
TEP-18A
ネオブラック
20.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549805
TEP-15A
ミルキーホワイト
17
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549814
TEP-15A
カーキグリーン
17
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549823
TEP-15A
コバルトブルー
17
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549839
TEP-15A
コーラルピンク
17
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549848
TEP-15A
マスタードイエロー
17
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549857
TEP-15A
モカブラウン
17
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549866
TEP-15A
ネオブラック
17
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549875
TEP-18B
ミルキーホワイト
16
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549884
TEP-18B
カーキグリーン
16
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549893
TEP-18B
コバルトブルー
16
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549909
TEP-18B
コーラルピンク
16
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549918
TEP-18B
マスタードイエロー
16
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549927
TEP-18B
モカブラウン
16
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549936
TEP-18B
ネオブラック
16
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549945
TEP-15B
ミルキーホワイト
12.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549954
TEP-15B
カーキグリーン
12.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549963
TEP-15B
コバルトブルー
12.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549979
TEP-15B
コーラルピンク
12.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549988
TEP-15B
マスタードイエロー
12.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55549997
TEP-15B
モカブラウン
12.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
55550006
TEP-15B
ネオブラック
12.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。