ピュア ココア200g

ピュア ココア200g バンホーテン

砂糖やミルクを含まないカカオ分100%の純ココアです。
お菓子作りやお料理にもご利用ください。

用途
1.手なべにココアを小さじ山盛り2杯(約5g)と、砂糖を小さじ山盛り2杯(約8g)を入れよく混ぜ、少量(約10ml)の冷たい牛乳または水を加え、ペースト状になるまでよく練ります。2.1を中火にかけ、牛乳(約140ml)を少しずつ加えながらよくかき混ぜ、沸騰直前で火からおろします。
手軽な楽しみ方:カップの中にココアと砂糖を入れよく混ぜ、冷たい牛乳または水(約10ml)を注ぎ、ペースト状になるまでよく練ります。温めた牛乳を注いでよくかき混ぜてお楽しみください。ココアや砂糖の量はお好みでご調整ください。
内容量1セット(200g×6セット)
注意
※熱湯などの取扱いには、十分ご注意ください。※振動等により、ダマになることがあります。また、保存状態により、固まったり色がうすくなることがありますが、品質に問題はありません。27℃以下での保存をおすすめします。※開封後は吸湿・虫害を避けるためキャップをしっかり締めて保存し、早めにお召し上がりください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55551327 20120
5,220
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする