ワイエス工機
ラフイングカッター
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
肉厚管用 カッターサイズ:Φ77.5~116
※いずれも研磨可能です。
用途
パイプのえぐり加工・専用カッター
内容量
1本
注意
ワイエス工機製パイプ加工機には、専用カッターをご使用ください。
万一の事故に関しては責任を負いかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
適合パイプ径(Φmm)
呼び径
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55553043
YPF-78
カッター:77.5
76.3
65A
110
¥
373,300
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55553059
YPF-92
カッター:92
89.1
80A
200
¥
436,500
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55553068
YPF-104
カッター:104
101.6
90A
200
¥
515,600
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55553077
YPF-116
カッター:116
114.3
100A
200
¥
594,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。