アストラ
電動ピーラー瞬助 KA-700H
仕様
【初期添付部品でむくことができる材料】りんご、梨、柿、キウイ、オレンジ、グレープフルーツ、レモン、洋梨、トマト、カブ、ジャガイモ、タマネギ、【皮むき対象サイズ】直径35~100mmの丸物
質量(kg)
6
電圧(V)
単相100~130、200~240、50/60Hz
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×270×127(突起部除く)
処理能力
りんご約700個/1時間
内容量
1台
注意
※柚子、桃、ビーツ等を剥く場合は別途オプション部品が必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55569545
KA-700H
¥380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください