曜日別特売

8pドライバービットPh2 50

8pドライバービットPh2 50 - BOSCH(ボッシュ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。先端サイズPh2両頭機能片頭材質/仕上合金工具鋼トラスコ品番215-6437セット内容8本全長(mm)50質量(g)80溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5557140826085223306.3550
3,000
1,998
値下げ
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする