BOSCH(ボッシュ)
8pドライバービットセットPh
4/1
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
用途
ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。
仕様
タフボックス入り
トラスコ品番
215-8004
セット内容
Ph1×2本、Ph2×4本、Ph3×2本
全長(mm)
50
材質/仕上
合金工具鋼
質量(g)
150
溝長(mm)
9
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55571417
2607002556
¥
4,300
¥
3,198
値下げ
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください