曜日別特売

マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ

マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ - ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ - ベッセル

片側が折れても反転させて使えます。
作業性を重視した組立専用ビットです。
強力マグネット入り。
RoHS対応品。

用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。刃先マグネットありセット内容10本RoHS指令(10物質対応)対応軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2両頭機能両頭内容量1箱(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
熱処理区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576326M-B43250H5011H
1,750
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55576335M-B432100G10024G
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする