40スクエアアルミパイプ

40スクエアアルミパイプ TMEHジャパン 40スクエアアルミパイプ TMEHジャパン 40スクエアアルミパイプ TMEHジャパン 40スクエアアルミパイプ TMEHジャパン 40スクエアアルミパイプ TMEHジャパン 40スクエアアルミパイプ TMEHジャパン 40スクエアアルミパイプ TMEHジャパン 40スクエアアルミパイプ TMEHジャパン

定尺(m)(呼び)4 材質アルミニウム 適合ジョイント40スクエアアルミジョイント 表面PEコーティング 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※長尺商品の為、車上渡しとなります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AST4040D-P-4 55577559
AST4040D-P-4 55577559
55577559 AST4040D-P-4 (10mmたわみ/矢印方向)2016 1265
オープン
11,750
12,925 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
ASJ4040D-P-4 55577568
ASJ4040D-P-4 55577568
55577568 ASJ4040D-P-4 (10mmたわみ/矢印方向)1971 1175
オープン
10,890
11,979 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
ASJ4040C-P-4 55577577
ASJ4040C-P-4 55577577
55577577 ASJ4040C-P-4 (10mmたわみ/矢印方向)1905 1200
オープン
11,130
12,243 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
ASM4040C-P-4 55577586
ASM4040C-P-4 55577586
55577586 ASM4040C-P-4 (10mmたわみ/矢印方向)1914 1292
オープン
11,970
13,167 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
ASM4040R-P-4 55577595
ASM4040R-P-4 55577595
55577595 ASM4040R-P-4 (10mmたわみ/矢印方向)1750 1169
オープン
10,080
11,088 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする