曜日別特売

APRET

APRET - LEAD(リード工業)APRET - LEAD(リード工業)APRET - LEAD(リード工業)APRET - LEAD(リード工業)

基本性能をしっかり抑えたスタンダードなジェットヘルメット
スパナをモチーフにしたサイドグラフィックとシャープなセンターラインを融合させたグラフィックが目を引くモデル。前頭部に開閉式エアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。シールド素材はポリカーボネイト製で割れにくく、ハードコート・UVカット仕様。

サイズ(cm)フリー(57~60未満)規格PSC、SG(全排気量対応)質量(g)約1200素材帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト付属品サイズ調整スポンジ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56972957-ホワイト
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
56972966-マットガンメタ
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする