タイナミックコート

タイナミックコート - 東洋化学商会

ダイナミックな3つの効果を実感!
・アルミナ粒子のキズ消し効果!
・特殊レジンの撥水メカニズム!
・超硬被膜の深みのある光沢!
超微粒子の高硬度コンパウンドがボディやレンズの汚れや黄ばみを落とし、『MQレジン』でがっちりガードします!
※マイクロファイバークロス1枚付き

用途自動車・バイクのボディ・レンズ・メッキ部のキズ消し・表面仕上げ成分酸化アルミニウム、石油ナフサ、ブタン危険物の類別非危険物内容量1本(280mL)
注意
【警告】吸入飲用不可
※人体に向けて使用しないでください。
※暖房器具(ファンヒーター、ストーブなど)の熱源の近く、直射日光及びガラス越しの日光が当たる場所、
車中の高温になる場所に放置または保管しないでください。破裂の危険があります。
※引火性があるので、火に近づけた場合、破裂の危険があります。
※子供の手の届かない所に保管してください。
【使用上の注意 応急処置】
※使用前にエアゾール缶をよく振ってから使用してください。
※キャップを開けた後、噴射方向を確認してから使用してください。
※エアゾール缶を逆さにした状態で使用しますと噴射ガスが出切って内容液が出なくなりますのでご注意ください。
※万一吸入又は飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師の処置を受けてください。
※誤って眼に入った場合は、直ちに清水で洗浄し、異常があれば医師の診断を受けてください。
※皮膚に付いた場合は、石鹸水で充分洗浄してください。
※換気の良い場所で使用して下さい。使用中に気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
【保管上の注意】
※保管の際は直射日光の当たる場所、40℃以上になる場所や錆びの発生しやすい水分、湿気の多いところでは所では破裂の危険がありますので置かないでください。
※水回りや湿気の多い所に置くと缶が錆びて中身が漏れたり、破裂の危険があります。
【廃棄上の注意】
※捨てるときは中身を使い切ってから火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨ててください。
【火気と高温に注意】
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと。
※使い切ったら捨てること。
高圧ガス:LPG
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55581637TAC-515
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする