ヘッドセット ミニプラグ
軽量で安定した装着感、長時間の装着でも疲れにくいヘッドバンド式
アジャスターバンドで頭の大きさに合わせて調節可能
やわらかなイヤーパッドを採用、長時間の装着でも安心。
音のいい30mmドライバーを採用で高音質なサウンドを実現。
チャットはもちろんゲームでも臨場感あふれる音質で楽しむことができます。
マイクアームは位置を自由に変えられるフレキシブルタイプ。
使う方に最適な位置にマイクを設置できます。
会話で発生するブレス・ウィンドノイズをフィルターで低減。
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約60(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2.0
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
入力感度マイク:-40dB(1kHz時
プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ CTIA規格準拠
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)出力:105(1kHz時)
アズワン品番64-8294-70
インピーダンス(Ω)32(1kHz時)
ドライバーユニット(Φmm)30
定格入力20mW
内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07