曜日別特売

オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル

オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル - MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル - MAD MAX(マッドマックス)

安心のEマーク取得商品!(ECE基準に基づき安全走行や環境保護などの要求に適合しているかどうかを認証するマークです。)
ウィンカーONでLEDが内側から外側へ順番に連鎖しながら点灯します。
本体はプラスチック製の防水仕様。
1分間に約85回点滅します。

セット内容ウィンカー本体2個 ナット2個 ワッシャー2個 取扱説明書 保証書電圧(V)12V専用消費電力(W)2.7寸法(縦×横×厚さ)(mm)約12×76×21適合車種オートバイ汎用内容量1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55592487L22-64L5LEDEクリア
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55592496L22-64L5MLEDEスモーク
9,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする