小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用

小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。

付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597588MM30-CH036-10W
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55597588
2021-02-14
用途: バイクのヘッドライト
古川輪業その他業種

予想以上に明るく安価で防水で取り付けもとても簡単だったのでお勧めできます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする