MAD MAX(マッドマックス)
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ ブラック 圧縮グラスウール
(1件のレビュー)
ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質
スチール(ブラック塗装仕上)
長さ(mm)
197
内径(Φmm)
(排気口)23
外径(mm)
67
主な適合車種
汎用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55604274
U08-6410BA
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください