MAD MAX(マッドマックス)
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ メッキ 排気口23mm
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ メッキ 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質
スチール(メッキ仕上)
長さ(mm)
197
内径(Φmm)
(排気口)23
外径(mm)
67
主な適合車種
オートバイ汎用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55604299
U08-6410CA
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください