曜日別特売

マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型

マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 - MAD MAX(マッドマックス)マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。

材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)200内径(Φmm)(排気口)38外径(mm)57主な適合車種汎用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55604308U08-6411B
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55604308
2022-05-11
用途: 自動車のメンテナンス

大きさがちょうどよかったので購入しました。とくに問題もありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする