マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ ブラック 排気口23mm

マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ ブラック 排気口23mm - MAD MAX(マッドマックス)マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ ブラック 排気口23mm - MAD MAX(マッドマックス)

マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ ブラック 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。

材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)156内径(Φmm)(排気口)23外径(mm)47主な適合車種オートバイ汎用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55604353U08-6412BA
2,400
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする