マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ メッキ 排気口23mm

マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ メッキ 排気口23mm - MAD MAX(マッドマックス)マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ メッキ 排気口23mm - MAD MAX(マッドマックス)

マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ メッキ 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。

材質
スチール(メッキ仕上)
長さ(mm)
156
内径(Φmm)
(排気口)23
外径(mm)
47
主な適合車種
オートバイ汎用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55604378U08-6412CA
¥2,520
¥2,498
¥2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする