U08-6412CA マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ メッキ 排気口23mm MAD MAX(マッドマックス) 55604378

※u08-6412ca

U08-6412CA マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ メッキ 排気口23mm MAD MAX(マッドマックス) 55604378
U08-6412CA マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ メッキ 排気口23mm MAD MAX(マッドマックス) 55604378

マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ メッキ 排気口23mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
55604378
品番
U08-6412CA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ メッキ 排気口23mm。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。

材質
スチール(メッキ仕上)
長さ(mm)
156
内径(Φmm)
(排気口)23
外径(mm)
47
主な適合車種
オートバイ汎用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする