MAD MAX(マッドマックス)
スリム管マフラー用 インナーサイレンサー 42.7Φ汎用 メッキ グラスウール付き筒型
ショート管(42.7Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質
スチールメッキ
長さ(mm)
256
内径(Φmm)
(排気口)22
外径(mm)
38
主な適合車種
汎用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55604396
U08-6413C
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください