曜日別特売

LED 18連 アルミシーケンシャル ウィンカー クリア

LED 18連 アルミシーケンシャル ウィンカー クリア - MAD MAX(マッドマックス)LED 18連 アルミシーケンシャル ウィンカー クリア - MAD MAX(マッドマックス)LED 18連 アルミシーケンシャル ウィンカー クリア - MAD MAX(マッドマックス)LED 18連 アルミシーケンシャル ウィンカー クリア - MAD MAX(マッドマックス)

LED 18連 アルミシーケンシャル ウィンカー クリア。
安心のEマーク取得商品!(ECE基準に基づき安全走行や環境保護などの要求に適合しているかどうかを認証するマークです。)
ウィンカーONでLEDが内側から外側へ順番に連鎖しながら点灯します。
本体はアルミダイカスト製の防水仕様。
1分間に約81回点滅します。

セット内容
ウィンカー本体2個
、ナット2個
、ワッシャー2個
、取扱説明書
、保証書
電圧12V専用消費電力(W)3.8(1個)レンズ色クリア寸法(縦×横×厚さ)(mm)約16×64×16適合車種オートバイ汎用取付ねじ径(Φmm)10内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55604405WL-9093LED-SQ
9,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする