スタンダードウオッチ デジタル
10気圧防水仕様と電池寿命10年のデジタルウオッチ。
見やすい高輝度LEDライトや、アラームなどを振動でお知らせするバイブレーション機能付きです。
仕様バイブレーション機能(タイマー報知、時刻アラーム/時報を振動でお知らせ、バイブレーション機能をONにすると操作音は鳴らなくなります)、デュアルタイム、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き、5秒カウントダウンオートスタート)、タイマー(セット単位:1秒、最大セット:24時間、1/10秒単位で計測)、時刻アラーム・時報、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)、精度:平均月差±30秒
材質ケース・ベゼル:樹脂、樹脂バンド、樹脂ガラス
幅(mm)47.1
高さ(mm)51.4
質量(g)50
奥行(mm)16.1
表示方式デジタル
電池寿命約10年(※時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。)
防水10気圧防水
内容量1個