タカショー
合成竹玉袖ミニ垣
坪庭やベランダで。省スペースの目隠しに。
材質
AS
幅(mm)
450
色
イエロー
高さ(mm)
1200
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×1200
寸法(Φmm)
柱:63
内容量
1枚
注意
※袖垣のH寸は全て柱の長さです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55671009
GM-12
¥
68,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません