成型池 テイラー
自然に近い池を簡単に造る
成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。
魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。
また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
適合推奨ポンプ:ビオガーデン3000
材質低密度ポリエステル
幅(mm)2100
質量(kg)16.7
色ブラック
容量(L)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W210×D140×H57.8cm
内容量1個