トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3261 (服のみ)

トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3261 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3261 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3261 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3261 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3261 (服のみ) 日新被服

(中厚)ポリ65・綿35シリーズ 薄過ぎず、厚過ぎず、丈夫。作業服の伝統的な定番生地。
衝撃の涼しさ 3つの冷却力! 吸気力+循環力+排気力
TR襟芯バンド排気孔 採用:衣服内の風を首元からスムーズに排出する!これが冷却力の大事な要素。
TR楽らく電池操作ポケット:これは本当に便利、もう元には戻れない。バッテリー操作の度に、服の前ファスナーを開閉する必要がない、手間が掛からない。

セット内容服のみ 混率(%)綿65・ポリエステル35 仕様TR 襟芯バンド排気孔あり 内容量1着
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55671894 TR3261-02-M ネイビー M 114 64 48 56
8,750
5,590
6,149 (税込)
8日以内出荷

返品不可
55671903 TR3261-02-L ネイビー L 118 66 50 58
8,750
5,590
6,149 (税込)
8日以内出荷

返品不可
55671928 TR3261-02-3L ネイビー 3L 126 70 54 62
8,750
5,590
6,149 (税込)
翌々日出荷

返品不可
55671937 TR3261-02-4L ネイビー 4L 132 72 56 62
9,070
5,990
6,589 (税込)
翌日出荷

返品不可
55671946 TR3261-02-5L ネイビー 5L 138 74 58 62
9,070
5,990
6,589 (税込)
8日以内出荷

返品不可
55671955 TR3261-30-M ブルー M 114 64 48 56
8,750
5,590
6,149 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55671964 TR3261-30-L ブルー L 118 66 50 58
8,750
5,590
6,149 (税込)
翌々日出荷

返品不可
55671973 TR3261-30-LL ブルー LL 122 68 52 60
8,750
5,590
6,149 (税込)
翌々日出荷

返品不可
55671989 TR3261-30-3L ブルー 3L 126 70 54 62
8,750
5,590
6,149 (税込)
翌々日出荷

返品不可
55671998 TR3261-30-4L ブルー 4L 132 72 56 62
9,070
5,990
6,589 (税込)
翌々日出荷

返品不可
55672007 TR3261-30-5L ブルー 5L 138 74 58 62
9,070
5,990
6,589 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55672016 TR3261-40-M シルバー M 114 64 48 56
8,750
5,590
6,149 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55672068 TR3261-40-5L シルバー 5L 138 74 58 62
9,070
5,990
6,589 (税込)
翌々日出荷

返品不可
55671919 TR3261-02-LL ネイビー LL 122 68 52 60
8,750
 
 
取扱い終了

返品不可
55672025 TR3261-40-L シルバー L 118 66 50 58
8,750
 
 
取扱い終了

返品不可
55672034 TR3261-40-LL シルバー LL 122 68 52 60
8,750
 
 
取扱い終了

返品不可
55672043 TR3261-40-3L シルバー 3L 126 70 54 62
8,750
 
 
取扱い終了

返品不可
55672059 TR3261-40-4L シルバー 4L 132 72 56 62
9,070
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする