トルネードラカン 冷却服 半袖ブルゾン TR3251 (服のみ)

トルネードラカン 冷却服 半袖ブルゾン TR3251 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 冷却服 半袖ブルゾン TR3251 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 冷却服 半袖ブルゾン TR3251 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 冷却服 半袖ブルゾン TR3251 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 冷却服 半袖ブルゾン TR3251 (服のみ) 日新被服

(中厚)ポリ65・綿35シリーズ 薄過ぎず、厚過ぎず、丈夫。作業服の伝統的な定番生地。
衝撃の涼しさ 3つの冷却力! 吸気力+循環力+排気力
TR襟芯バンド排気孔 採用:衣服内の風を首元からスムーズに排出する!これが冷却力の大事な要素。
TR楽らく電池操作ポケット:これは本当に便利、もう元には戻れない。バッテリー操作の度に、服の前ファスナーを開閉する必要がない、手間が掛からない。

セット内容服のみ 混率(%)綿65・ポリエステル35 仕様TR 襟芯バンド排気孔あり 内容量1着
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55672199 TR3251-02-M ネイビー M 114 64 48 24
7,970
4,990
5,489 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55672208 TR3251-02-L ネイビー L 118 66 50 25
7,970
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
55672217 TR3251-02-LL ネイビー LL 122 68 52 26
7,970
4,990
5,489 (税込)
4日以内出荷

返品不可
55672235 TR3251-02-4L ネイビー 4L 132 72 56 28
8,290
5,290
5,819 (税込)
翌々日出荷

返品不可
55672244 TR3251-02-5L ネイビー 5L 138 74 58 28
8,290
5,290
5,819 (税込)
翌々日出荷

返品不可
55672253 TR3251-30-M ブルー M 114 64 48 24
7,970
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
55672269 TR3251-30-L ブルー L 118 66 50 25
7,970
4,990
5,489 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55672287 TR3251-30-3L ブルー 3L 126 70 54 27
7,970
4,990
5,489 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55672296 TR3251-30-4L ブルー 4L 132 72 56 28
8,290
5,290
5,819 (税込)
翌々日出荷

返品不可
55672305 TR3251-30-5L ブルー 5L 138 74 58 28
8,290
5,290
5,819 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55672314 TR3251-40-M シルバー M 114 64 48 24
7,970
4,990
5,489 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55672323 TR3251-40-L シルバー L 118 66 50 25
7,970
4,990
5,489 (税込)
翌々日出荷

返品不可
55672348 TR3251-40-3L シルバー 3L 126 70 54 27
7,970
4,990
5,489 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55672357 TR3251-40-4L シルバー 4L 132 72 56 28
8,290
5,290
5,819 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55672366 TR3251-40-5L シルバー 5L 138 74 58 28
8,290
5,290
5,819 (税込)
3日以内出荷

返品不可
55672226 TR3251-02-3L ネイビー 3L 126 70 54 27
7,970
 
 
取扱い終了

返品不可
55672278 TR3251-30-LL ブルー LL 122 68 52 26
7,970
 
 
取扱い終了

返品不可
55672339 TR3251-40-LL シルバー LL 122 68 52 26
7,970
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする