曜日別特売

防犯見守りカメラ

防犯見守りカメラ - アーテック[学校教材・教育玩具]

外出先から自宅を見守る屋内専用Wi-Fi見守りカメラ
●カンタン設定2ステップ●高画質200万画素●上下左右カメラを遠隔操作可能●専用アプリをスマホに入れるだけでカメラの設定・操作・映像確認がすべて可能スマホで簡単操作&映像確認 屋内専用 ●Wi-Fi●モーションセンサー●マイク●スピーカー●暗視(自動切替)●動画撮影●スナップショット
材質:ABS、ガラス、金属。サイズ:本体:70×85×105mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS、ガラス、金属対応OSiOS9.0以上、Android4.4以上本体サイズ(mm)70×85×105使用場所屋内アズワン品番64-8311-05Wi-Fi周波数2.4GHz(※5GHzには対応しておりません。)内容量1セット
注意
※本製品をご使用いただくにはUSB変換ACアダプター(別売)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556733468657
オープン
4,546
5,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする