8.9型マルチメディアディスプレイ

8.9型マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

8.9型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
3G-SDI入出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
VESAマウントインターフェース規格75×75mm対応

付属品ACアダプター/HDMIケーブル/VGAケーブル/取扱説明書 ブラック 消費電力(W)最大10 出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC7~24V(推奨12V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×32×153 入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 液晶パネルIPS方式 解像度1920×1200 保証期間3年 VESAマウント(mm)75×75/100×100 スピーカー1W×1(Lのみ) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55677153 LCD8901S
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする