曜日別特売

ACアダプター UNIシリーズ

ACアダプター UNIシリーズ - ユニファイブACアダプター UNIシリーズ - ユニファイブACアダプター UNIシリーズ - ユニファイブACアダプター UNIシリーズ - ユニファイブACアダプター UNIシリーズ - ユニファイブACアダプター UNIシリーズ - ユニファイブACアダプター UNIシリーズ - ユニファイブACアダプター UNIシリーズ - ユニファイブ

CE対応モデル

ケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ケース寸法(mm)
プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55678779UNI360-1250 PL03B5.5-2.1113.5×54×36.3PL03B
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
55678788UNI360-2425 PL03B5.5-2.1113.5×54×36.3PL03B
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
55678797UNI390-1275 PL03A5.5-2.5136.5×57×34PL03A
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
55678806UNI318-0530 EIAJ24-1.775×50.6×29.8EIAJ-2
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
55678815UNI318-0530 PL03B5.5-2.175×50.6×29.8PL03B
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
55678824UNI318-1215 EIAJ45.513.375×50.6×29.8EIAJ-4
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
55678833UNI318-1215 PL03B5.5-2.175×50.6×29.8PL03B
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
55678849UNI318-2475 PL03B5.5-2.175×50.6×29.8PL03B
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
55678858UNI312-1210 EIAJ45.513.375×50.6×29.8EIAJ-4
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
55678867UNI312-1210 PL03B5.5-2.175×50.6×29.8PL03B
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
55678876UNI312-2405 PL03B5.5-2.175×50.6×29.8PL03B
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
55678885UNI324-1220 EIAJ45.513.398.5×46.8×32.1EIAJ-4
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
55678894UNI324-1220 PL03B5.5-2.198.5×46.8×32.1PL03B
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
55678903UNI324-2410 PL03B5.5-2.198.5×46.8×32.1PL03B
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
55678919UNI336-1230 EIAJ45.513.398.5×46.8×32.1EIAJ-4
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
55678928UNI336-1230 PL03B5.5-2.198.5×46.8×32.1PL03B
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
55678937UNI336-2415 PL03B5.5-2.198.5×46.8×32.1PL03B
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
55678946UNI345-1238 PL03B5.5-2.198.5×46.8×32.1PL03B
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
55678955UNI345-1530 PL03B5.5-2.198.5×46.8×32.1PL03B
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
55678964UNI345-1924 PL03B5.5-2.198.5×46.8×32.1PL03B
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
55678973UNI345-2419 PL03B5.5-2.198.5×46.8×32.1PL03B
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
55679226UNI345-1238 EIAJ45.513.398.5×46.8×32.1EIAJ-4
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする