ACアダプター UAシリーズ

ACアダプター UAシリーズ - ユニファイブACアダプター UAシリーズ - ユニファイブACアダプター UAシリーズ - ユニファイブ

CE非対応

ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
入力電圧(V)
プラグ
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55678998UA310-0913 EIAJ34.751.7100~240EIAJ3PL04C
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
55679007UA310-0913 PL03B5.52.1100~240PL03BPL03B
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
62107649UA310-0520 EIAJ241.7100~240EIAJ2PL04B
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62107658UA310-0520 PL03B5.52.1100~240PL03BPL03B
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62107685UA310-1210 PL03B5.52.1100~240PL03BPL03B
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62107737UA310-1210 EIAJ45.53.3100~240EIAJ4PL05A
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62107676UA310-1210 EIAJ45.53.3100-240EIAJ4PL05A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62107719UA310-0520 EIAJ241.7100-240EIAJ2PL04B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62107728UA310-0520 PL03B5.52.1100-240PL03BPL03B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62107746UA310-1210 PL03B5.52.1100-240PL03BPL03B
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62107676UA310-1210 EIAJ462107737UA310-1210 EIAJ4UA310-1210 EIAJ4 ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ 62107737ACアダプター UAシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
62107719UA310-0520 EIAJ262107649UA310-0520 EIAJ2UA310-0520 EIAJ2 ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ 62107649ACアダプター UAシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
62107728UA310-0520 PL03B62107658UA310-0520 PL03BUA310-0520 PL03B ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ 62107658ACアダプター UAシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
62107746UA310-1210 PL03B62107685UA310-1210 PL03BUA310-1210 PL03B ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ 62107685ACアダプター UAシリーズユニファイブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする