曜日別特売

MUシリーズ ファン

MUシリーズ ファン - オリエンタルモーター
種類ACプロペラファン仕様アラームなしタイプファン単体シリーズMU内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
取付角寸法(mm)
フレーム厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55696893MU925S-41D単相2009225
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
55696909MU925S-11D単相1009225
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
55696918MU825S-43D単相2008025
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
55696927MU825S-13D単相1008025
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
55696936MU1428S-41D単相20014028
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
55696945MU1428S-11D単相10014028
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
55696954MU1238A-41D単相20011938
3,300
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
55696963MU1238A-11D単相10011938
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
55696979MU1225S-41D単相20011925
3,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
55696988MU1225S-11D単相10011925
3,200
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
55696997MU1025S-41D単相20010425
3,300
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
55697006MU1025S-11D単相10010425
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする