AC駆動 反射板配光方式LED街路灯・防犯灯・駐車場灯
変換器電源ユニット(DCコンバーター)不要のAC直接駆動LED街路灯。
耐久性にも優れており設置後6年間の器具保証を実現。
エネルギーロスを少なくした反射板配光方式で人にも優しい光です。
用途街路灯、防犯灯、駐車場灯
材質本体:アルミ、カバー:アクリル樹脂
本体質量(kg)2.2
入力電圧(V)100(±6%)
保護等級IP56
色温度(K)5000
本体サイズ(mm)282×245×119
動作周囲温度(℃)-20~+35
LED寿命(時間)60000
Ra78
内容量1個
注意
※設置場所の電圧にご注意ください。