PRO HERO ゲーミングマウス
Eスポーツは、1マイクロメートルや1ミリ秒が勝敗を分ける過酷な世界。最高峰のゲーム大会では、たった一つのフリックやクリックのタイミングの差が、獲得賞金5,000ドルと50万ドルの差につながることもあります。そこでロジクールGが開発したのが、PROゲーミング マウスです。ロジクールGの最先端のセンサー”HERO”を搭載し、勝利を目指すための驚異的なスピードと精度を実現しました。
HERO 16Kは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。400以上のIPSと100~16,000のDPIだけでなく、全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。HERO 16Kは、大会で求められる精度に加え、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。
PROは、歴代のEスポーツ界のトップ プロたちに愛用されたロジクールG100およびG100sのシャーシが持つクラシックなラインとシンプルな構造を基に作られています。実力を最大限に発揮するには、安定性と快適な使用感がカギ。PROなら、そのどちらも手に入ります。
ロジクールG PROゲーミング マウスに搭載されている機械式ボタン テンショニング システムが、左右マウスボタンのクリックにかかる重量を一定に保ち、より少ない力でのクリックを可能にします。最高レベルのプレイでも頼りにできる、心地の良い信頼性の高いクリック パフォーマンスが生まれます。
PROマウスはプロ ゲーマーやEスポーツ チームからのフィードバックを基に開発されました。付属のケーブルはPVC(ポリ塩化ビニール)フリーなだけでなく、さらなる軽量化と滑らかな手触り、そして柔軟性の向上を実現しました。
ロジクールG PROゲーミング マウスは、プリセットのボタン設定のまますぐに使用することも、G HUBを使って好みに合わせて細かくカスタマイズすることも可能です。6個すべてのボタンにゲーム内コマンドなどを割り当てられます。
PROマウスは1680万色のカラーカスタマイズが可能で、チームカラーの表現、設定のパーソナライズ、他のロジクールG製品との同期に最適です。LIGHTSYNCはゲーム内のアクションと連動したライティング エフェクトのほか、オーディオのビジュアライズ、スクリーンカラーのサンプリングなども実行できます。カスタマイズはすべてG HUBで行えます。
G HUBを使うことで、プログラムしたさまざまなメモリプロファイルをPROに直接保存できます。カスタムソフトウェアをインストールしたり大会会場のシステムの設定を変更したりする必要はありません。すぐにプレイを開始できます。
30年にわたり培ってきたマウスのエンジニアリング、設計、テスティングの知識を生かして開発されたPROは、プロの激しいトレーニングやトーナメントシーズンも耐え抜く設計です。表面は耐久性とグリップ性に優れた素材でコーティングされています。マウスフィートは250 km
PC周辺機器 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)