エレコム
手作りステッカー キレイに剥がせる 貼り替え
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!貼り跡が残らずキレイに剥がせるので貼り替えにも便利なタイプの”手作りステッカー”。
セット内容
ホワイトフィルムラベル×3枚/透明UVカットフィルム×3枚/取扱説明書×1部
寸法(mm)
210×297(フリーカット)
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】F53
紙厚(mm)
0.17(ラベル厚0.1)
坪量(g/m
2
)
180
用紙サイズ
A4(210mm×297mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56801633
EDT-STKHW
¥
2,020
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください