曜日別特売

HDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.2(Gen2)

HDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.2(Gen2) - ロジテックHDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.2(Gen2) - ロジテックHDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.2(Gen2) - ロジテックHDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.2(Gen2) - ロジテックHDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.2(Gen2) - ロジテックHDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.2(Gen2) - ロジテックHDD/SSDスタンド 2.5インチ 3.5インチ ハードディスク 1Bay USB3.2(Gen2) - ロジテック

本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。 さらにUSB3.2Gen2に対応しておりますので、SSDの性能を最大限発揮することが出来ます。

仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール付属品ACアダプタ1個、USB CtoAケーブル 約1m、USB CtoCケーブル 約1m、セットアップガイド1部【筐体】ブラック対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11コネクタ形状USB Type C適合機器USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V(2A)向き【設置方向】水平内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56802437LGB-1BSTUC
4,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする