IRマウス/Bluetooth5.0/3ボタン/Mサイズ
電池込みで約67gと軽量ながら約10カ月電池交換不要! Bluetooth(R)5.0規格に対応したスタンダードサイズの3ボタンIR LEDマウス。
適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Android 7~10、macOS Catalina(10.15)、iOS・iPadOS 13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能1300カウント
通信方式GFSK方式
ボタン数3
電波周波数(GHz)2.4帯
読取方式IR LED
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 56802595
2021-06-03
- 用途:
- 事務作業
教育・研究機関
さくさく動いてお値段以上に良いです。購入してよかったです。順次他のパソコンマウスをこちらに変えていきたいと思っています