興研
サイレンス71 紐あり 100組入り
とてもやわらかく、肌触りのよいスポンジタイプの耳栓です。
指先で細くまるめ、外耳道内に挿入するとジワジワと広がり耳の内部の形に沿ってぴったりとフィットします。
【JIS T 8161準拠(第1種型)】
用途
耳栓、防音保護具
サイズ
フリー
タイプ
スポンジ
規格
JIS T 8161準拠(第1種型)
コード
あり
内容量
1箱(100組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56973343
727822
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください