飛沫感染防止用パネル 1面型
透明なPET板で相手と対面しながらでも飛沫を防ぐことができます。(飛沫を完全に防ぐ商品ではございません)
パネル下に約30mmの隙間があるので、書類等の受け渡しも可能。
透明板はPET素材で軽量(本体重量770g)。設置も簡単です。
着脱式スタンドで収納時も省スペース。
付属品木製スタンド×2個
材質樹脂製(フレーム)、PET(面材)、木製(スタンド)
質量(g)約770
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド使用時:約600×630×200
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)台座:約45×200×25
外形寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:約600×600
内容量1個
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※飛沫を完全に防ぐ商品ではございません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |