飛沫感染防止用パネル N字型
透明なPET板で相手と対面しながらでも飛沫を防ぐことができます。(飛沫を完全に防ぐ商品ではございません)
開閉式サイドパネル付きなので90度に開けば横の人のストレスも軽減。
折りたためて軽量(本体重量970g)。持ち運びにも便利です。
材質樹脂製(フレーム)、PET(面材)、金属(丁番)
質量(g)約970
寸法(幅W×高さH)(mm)透明板寸(中央):約558×558、透明板寸(左右):約210×558
外形寸法(幅W×高さH)(mm)見開き:約1100×600、収納時:約600×600
内容量1個
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※飛沫を完全に防ぐ商品ではございません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,780 / 税込 ¥ 3,058 |