水質検査びん WT-150 白Wフッ素パッキン 20本
瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。
※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。
瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
材質びん:硬質強化硝子、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:ダブルフッ素PTFE
色無色
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
内容量1箱
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07