NEG(日電理化硝子)
希釈カップ H-50 50入
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途
医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)
材質
強化硬質硝子製
色
無色
容量(mL)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
40×60
肉厚(mm)
1.3
質量(g/本)
25.15
底形状
平底
口形状
直口
内径(mm)
37.4
オートクレーブの可否
可
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57038039
210005
¥
26,250
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください