超音波洗浄機(卓上型)小型強力タイプ US-350S
●小型強力●高い高周波出力でパワーを生み出し、頑固な汚れをきれいに落とす●ボタン一つの簡単操作●5分タイマー付き●安全機能付き(温度過昇防止、空焚き保護、過電流保護、内部環境保護)●PSE適合品
付属品洗浄バスケット(PP樹脂)、上フタ(PS樹脂)、脱着式電源コード)
材質本体(ABS樹脂)、洗浄槽(SUS304)
質量(kg)0.76
消費電力(W)50
電源AC100 V
槽内寸法(mm)Φ90×56
本体寸法(mm)132×156×155
型番US-350S
電源(AC V)AC100V 50-60Hz
発振周波数38kHz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式洗浄槽上部からの傾斜排水
タイマー設定なし(5分固定タイマー)
外寸法(mm)132×156×155
高周波出力(W)40
アズワン品番61-0084-07
槽容量(L)0.35
発振方式38kHz PZT 自励発振
内容量1個
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16