ドライブレコーダー
360°カメラで全方位を記録
前後左右全方位を記録!垂直視野角も240°の広視野角!
3つの安心録画機能
1.常時録画 2.衝撃録画 (G センサー) 3.マニュアル録画
役立つ便利機能や特長
SDカードチェック機能(撮り逃し防止) ノイズ対策済みバックアップ機能 GPS搭載
付属品シガープラグコード(約4m)・取付ステー・取付ステー固定用両面テープ・脱脂クリーナー・ステッカー「HDROP-06]・コードクランプ・microSDHCカード (32GB/class10) ・SDカード変換アダプター(あらかじめ本体に装着済み)
取付ルームミラー裏
質量(g)133
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×109×41.7(突起部除く)
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝画録画/マニュアル録画[手動録画])
有効画素数最大340万画素
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10) 16GB~32GB対応 class 10年推奨
消費電流(mA)最大:600以下
液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT
解像度320×240
撮像素子1/2.5型CMOSセンサー
記録画像サイズ1856×1856 (前後左右360を記録)
記録時間約170分(付属:32GBの場合)
フレームレート27.5fps(駐車監視モード中は5fps固定)
画角【レンズ】水平360° 垂直240°
動作温度範囲(℃)-10~60
内容量1個