風を通す雨よけ洗濯物カバー

風を通す雨よけ洗濯物カバー アイメディア
(1件のレビュー)

急な雨・ホコリ・糞害などから洗濯物を守ります!雨をはじく角ハンガー用のポンチョ。取り付けカンタン、角ハンガーにかぶせるタイプ。急な雨でも安心。見られたくない下着類などの目隠しにも。側面は風を通すメッシュ生地仕様。

材質本体/ポリエステル100% メッシュ部/ポリエステル100% 紐部/ポリプロピレン 質量(g)約250 寸法(cm)約75×45×高さ(本体上部の生地除く) 適合サイズ市販角ハンガー/(約)80×45cmまで 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57043027 1008860
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57043027
2021-03-12
用途:
自宅物干し
製造業

カバーするとあまり乾きも良くないのでは、と言うのが心配だったが、場所にも寄るのか、結構乾きが良くて安心した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする