北原産業
トレー ディスポ角型 283-1 100枚入
使い捨てタイプのPPトレー
材質
PP(電子レンジ対応)
質量(g)
7
使用温度範囲(℃)
+60~0
外形寸法(mm)
191×119×38
内形寸法(mm)
185×110
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57043465
283-1
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください