GIKEN(川口技研)
Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ
(1件のレビュー)
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
トイレ用(ツマミカギ)
セット内容
レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
ハンドル
NO.24
仕上
メッキ+電着クリアー
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
29~45
バックセット(mm)
B/S60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57047656
JL-24-4K-N BS60
ニッケル
¥
5,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
57047665
JL-24-4K-Br BS60
ブラウン
¥
5,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
57047674
JL-24-4K-SG BS60
サテンゴールド
¥
5,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった