曜日別特売

Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ

Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)
(10件のレビュー)

一般的な室内用レバーハンドルセットです。

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57047805JL-20-1M-TN BS60ニッケル
3,390
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57047814JL-20-1M-TSG BS60サテンゴールド
3,390
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57047823JL-20-1M-TBr BS60ブラウン
3,390
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: ドアのレバー交換
製造業

従来使用していたドアレバーが壊れたが、同じものは製造中止になっているため、本製品を選択した。
従来の物はストレート形状であるのに対して、立体的な造形であることから、高級感が増したように思う。
ただし、従来のものに比べ私が購入したブラウンは金属のひきめが目立たない感じがする。
これは好みの問題かもしれない。
交換作業自体は簡単だった。

2025-10-02
用途: 古いノブからの交換
株式会社NAO建設業・工事業

設置に特に問題なし。
レバーハンドルのバネが若干強く感じる

2025-04-04
用途: 通路ドア

施工もしやすかったし問題もありませんでした。見た目も良いです。

対象商品 : 57047814
2024-03-21
用途: 交換に

握力低下のため握り玉タイプからレバータイプへ交換。川口技研のこの丸座空錠タイプは取付自体は簡単でした。
自分の場合は、もとのドアノブがSHOWA製だったので交換したこちらをナット留めすることになりましたが、それでも普通に使えるので良とします。

対象商品 : 57047805
2024-05-22
用途: ドアノブの交換
不動産業

マンションのドア交換ど購入しました。
安価で取り付けめ簡単でお値打ち品だと思います。

対象商品 : 57047823
2023-12-12
用途: 壊れたノブの取り換え
メタル・フィニッシュ・ケミカルズ株式会社

丸形のノブからこちらのレバー型に取り替えました。
簡単に取り換える事ができ、使い心地もとてもいいです。

対象商品 : 57047814
2023-05-09
用途: 古いドアノブ交換
建設業・工事業

古いノブ型空錠からの交換です。壊れてはいませんが壊れるときはラッチが出たまま戻らなくなるので予防交換です。このタイプのラッチ本体はほぼ同じサイズなので入れ替えるだけです。技研製はどこでも買えますが通販だとBS50が多いので60在庫は助かります。丸座は少し小さくなるので、前のノブの跡が残ります。

対象商品 : 57047805
2022-03-02
用途: リフォーム時
建設業・工事業

値段も安く、物もしっかりしていた。また採用したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする