曜日別特売

Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ

Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ - GIKEN(川口技研)
(2件のレビュー)

一般的な室内用レバーハンドルセットです。

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57047839JL-20-4K-TN BS60ニッケル
5,160
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57047848JL-20-4K-TSG BS60サテンゴールド
5,160
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57047857JL-20-4K-TBr BS60ブラウン
5,160
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57047839
2025-04-30
用途: トイレのレバーハンドルの取り替え
荻野建築設計室

取り替え箇所がハンドルが逆になっていたので説明書を見て手間取りましたが何とか出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 57047839
2023-01-18
用途: トイレ表示鍵
有限会社千鳥台 巧房製造業

取り付け穴あけ加工も簡単で、使い勝手良い品物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする