GIKEN(川口技研)
Kレバーミニケース丸座空錠
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能です。
材質
アルミ合金
仕様
鍵なし
セット内容
レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
勝手
左右兼用
ハンドル
Kレバー43
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57048067
KLS43-1KM-MG
塗装ゴールド
¥
4,190
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
57048076
KLS43-1KM-MS
塗装シルバー
¥
4,190
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
57048085
KLS43-1KM-MB
塗装ブラウン
¥
4,190
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください